Normni elementi
Deli strojev in naprav Aretirni vijaki s kroglico www.haberkorn.si Normni elementi 2. 33 2 Kugeldruckschraube Mit Kopf. Hinweise • Anwendung Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. • Belastung Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Edelstahl-Ausführung. Belastbarkeitswerte bezogen auf statische Belastung. • Kugel Nicht gegen Verdrehen gesichert. Materialbeschreibung • Schraube Stahl, vergütet, 1.200 ±100 N/mm² oder Edelstahl 1.4305 • Kugel Kugellagerstahl, gehärtet oder Edelstahl, gehärtet Belastung Stahl Edelstahl Ausführung d1 l1 l2 d2 d3 l3 l4 Kugel SW max. kN Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH volle Kugel (Bild 1) M 6 20,8 - 10 - 6 3,0 4,0 5 9 6 g T32633 T34147 STK 30,8 - 10 - 6 3,0 4,0 5 9 8 g T32634 T34148 STK 40,8 - 10 - 6 16,0 4,0 5 9 10 g T32637 T34149 STK M 8 21,2 - 13 - 8 3,5 5,5 6 15 13 g T32639 T34150 STK 36,2 - 13 - 8 3,5 5,5 6 15 17 g T32644 T34151 STK 51,2 - 13 - 8 22,0 5,5 6 15 23 g T32653 T34152 STK M 10 26,7 - 16 - 10 4,5 7,0 8 20 25 g T32663 T34153 STK 41,7 - 16 - 10 4,5 7,0 8 20 32 g T32669 T34154 STK 61,7 - 16 - 10 28,0 7,0 8 20 45 g T32680 T34155 STK M 12 32,0 - 18 - 12 5,0 8,5 10 30 39 g T32682 T34156 STK 52,0 - 18 - 12 5,0 8,5 10 30 54 g T32685 T34157 STK 82,0 - 18 - 12 44,0 8,5 10 30 81 g T32687 T34158 STK M 16 43,3 - 24 - 16 6,0 12,0 14 60 96 g T32699 T34159 STK 63,3 - 24 - 16 6,0 12,0 14 60 123 g T32700 T34160 STK 83,3 - 24 - 16 36,0 12,0 14 60 156 g T32701 T34161 STK M 20 54,2 - 30 - 20 7,5 15,0 17 90 184 g T68957 - STK 84,2 - 30 - 20 28,0 15,0 17 90 251 g T68956 - STK 104,2 - 30 - 20 48,0 15,0 17 90 299 g T68958 - STK M 24 64,7 - 36 - 24 9,0 18,0 19 120 326 g T68959 - STK 94,7 - 36 - 24 30,0 18,0 19 120 422 g T68960 - STK 124,7 - 36 - 24 60,0 18,0 19 120 529 g T60484 - STK SW l3 l2 l4 9° SW d2 d3 d1 Bild 2 l3 l4 l1 d2 d1 Bild 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=