Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni stranski navojni zatiči www.haberkorn.si Normni elementi 2. 25 2 Seitendruckstück Mit Gewinde und Stahlstift, ohne Abdichtung. Hinweise • Anwendung Zum Spannen, Positionieren und Andrücken von Blechen, Leiterplatten, usw. • Montage Durch Einschrauben mit Montagewerkzeug. • Federkraft Die angeführten Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. • Berechnung Achsabstand für die Montagebohrung: l0 = z/2 + w + x Maß x für Werkstücke, die größer sind als I2 - d2 / 2, lautet: x = d2 / 2 - s Maß x für Werkstücke, die kleiner sind als I2 - d2 / 2, lautet: x = d2 / 2 - s - ((l2 - d2 / 2 - y) x 0,123) I2 = Achsabstand, y = Werkstückhöhe, w = Werkstücklänge, x = Koordinatenmaß, z = Anschlagdurchmesser Technische Daten • Temperatur bei Ausführung mit Stahlstift Einsatzbereich bis max. +250 C bei Ausführung mit Delrin Stift Einsatzbereich bis max. +80 C Materialbeschreibung • Hülse Stahl, chromatiert • Stift Stahl, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt oder Delrin weiß • Feder Federstahldraht, chromatiert lFederkraft Gewicht mit Stahlstift Delrinstift d1 l1 -1,5 d2 l2 F max. N s +/- Stahlstift Delrinstift Teile-Nr. Teile-Nr. MEH M 12 11,5 5 6,7 20 0,8 4,0 g 2,6 g T80736 T80787 STK 50 0,8 4,1 g - T80737 - STK 100 0,8 4,3 g - T80738 - STK 6 10,7 40 1,0 4,7 g 2,8 g T80745 T80788 STK 75 1,0 5,0 g - T80746 - STK 150 1,0 5,2 g - T80747 - STK 19,0 5 6,7 20 0,8 5,8 g 4,5 g T80739 T80789 STK 50 0,8 6,1 g - T80740 - STK 100 0,8 6,7 g - T80741 - STK 6 10,7 40 1,0 6,6 g 4,8 g T80748 T80790 STK 75 1,0 7,0 g - T80749 - STK 150 1,0 7,5 g - T80750 - STK 26,5 5 6,7 20 0,8 7,4 g 6,5 g T80742 T80791 STK 50 0,8 7,9 g - T80743 - STK 100 0,8 8,7 g - T80744 - STK 6 10,7 40 1,0 8,4 g 6,3 g T80751 T80792 STK 75 1,0 8,9 g - T80752 - STK 150 1,0 9,0 g - T80753 - STK s l2 z x d2 d1 w l1 y l0
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=