Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni navojni zatiči 2. 20 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Federhülse Hülse aus Stahl, abgerundet. Hinweise • Anwendung Zur Arretierung. • Federkraft Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 250 C Materialbeschreibung • Hülse Stahl vernickelt oder Edelstahl 1.4303 oder Messing, vernickelt • Feder Edelstahl 1.4310 d1 Federkraft Ausführung +/- 0,05 lo d2 l3 l F1 l F2 R N/mm F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH Hülse aus Stahl abgerundet (Bild 1) 2,2 16 - 7,8 12,0 10,5 0,53 2,2 3,0 0,13 g T81811 STK 2,6 8 - 3,8 6,5 5,2 0,70 1,1 2,0 0,08 g T81812 STK 3,0 12 - 6,0 9,0 8,7 2,00 6,2 6,8 0,30 g T81813 STK 3,0 16 - 8,5 13,0 10,7 1,60 4,8 8,4 0,33 g T81814 STK 3,4 12 - 6,0 9,0 7,8 1,69 5,0 7,0 0,20 g T81815 STK 3,4 15 - 7,3 12,0 8,2 1,95 5,9 13,3 0,25 g T81816 STK 4,0 14 - 8,0 12,0 9,0 2,45 5,0 12,3 0,41 g T81817 STK 5,0 16 - 8,0 13,0 10,4 2,70 8,0 15,0 0,56 g T81818 STK Hülse aus Edelstahl abgerundet (Bild 1) 3,0 16 - 8,0 13,0 10,6 1,60 4,8 8,6 0,28 g T81819 STK 3,6 18 - 9,0 15,0 11,5 2,24 6,7 14,5 0,55 g T81820 STK 4,0 16 - 7,5 13,0 11,4 2,70 8,0 12,3 0,54 g T81821 STK Hülse aus Stahl spitz (Bild 2) 2,2 16 - 7,8 12,0 10,5 0,53 2,2 3,0 0,23 g T81822 STK 3,0 16 - 5,2 9,0 6,7 0,78 1,6 3,4 0,20 g T81823 STK 3,0 16 - 8,5 13,0 10,7 1,60 4,8 8,4 0,33 g T81824 STK Hülse aus Messing abgerundet, mit Bund (Bild 3) 3,0 13 4,0 6,3 10,0 9,0 1,75 5,3 7,0 0,29 g T81825 STK Hülse aus Edelstahl abgerundet, mit Bund (Bild 3) 3,0 13 4,1 7,0 10,0 8,9 1,75 5,3 7,2 0,28 g T81826 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l3 d1 l F2 70° l F2 l 0 l F1 d1 l F1 SR 0.7 l 0 l3 l F2 d1 l F1 d2 l3 l 0 Bild 1 Bild 2 Bild 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=