Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni navojni zatiči 2. 18 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Federndes Druckstück Glatte Ausführung ohne Bund. Hinweise • Anwendung Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift. • Federkraft Federnde Druckstücke werden auf Federweg und Federkraft geprüft. Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 250 C Materialbeschreibung • Hülse Edelstahl 1.4303 • Kugel Edelstahl, gehärtet • Feder Edelstahl d1 Federkraft +/- 0,04 I d2 s F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH 3,0 7 2,0 0,65 4,5 7,5 0,28 g T80548 STK 3,5 9 2,5 0,80 6,0 14,5 0,50 g T80549 STK 4,0 11 3,0 0,90 8,0 14,0 0,70 g T80523 STK 4,5 12 3,2 0,95 9,5 16,5 0,90 g T80550 STK 5,0 13 3,5 1,00 11,0 18,0 1,30 g T80551 STK 5,5 14 4,0 1,20 15,5 25,0 1,60 g T80552 STK 6,0 15 4,5 1;50 18,0 31,0 1,90 g T80553 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l d1 s F2 F1 d2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=