Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni navojni zatiči 2. 12 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Federndes Druckstück Lange Ausführung. Hinweise • Anwendung Als Auswerfer, An- und Abdruckstifte und Dämpfungselement. • Montage, Demontage Mit Innensechskant und Schlitz möglich. • Kennzeichnung Bei Ausführung Automatenstahl mit verstärkter Federkraft ist der Gewindestift blank. • Federkraft Federnde Druckstücke werden auf Federweg und Federkraft geprüft. Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Vergütungsstahl, brüniert • Bolzen Stahl, einsatzgehärtet, brüniert • Feder Edelstahl Federkraft Material Federkraft d1 s d2 d3 l1 l2 n t SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH Automatenstahl standard M 10 8 4,0 7,8 35 25 1,5 1,4 3 6 16 15 g T63863 STK M 12 10 5,5 9,5 43 35 2,7 2,0 4 4 18 23 g T31922 STK M 16 10 8,0 13,4 48 35 3,2 3,0 6 7 24 42 g T63864 STK 10 8,0 13,4 58 35 3,2 3,0 6 15 42 53 g T63865 STK 15 8,0 13,4 58 35 3,2 3,0 6 9 33 55 g T31923 STK 20 8,0 13,4 58 35 3,2 3,0 6 4 23 57 g T63866 STK 20 8,0 13,4 83 35 3,2 3,0 6 11 43 71 g T63867 STK 25 8,0 13,4 98 35 3,2 3,0 6 13 41 78 g T63868 STK 30 8,0 13,4 98 35 3,2 3,0 6 13 47 80 g T31924 STK 30 8,0 13,4 118 35 3,2 3,0 6 24 110 95 g T63869 STK 40 8,0 13,4 148 35 3,2 3,0 6 13 63 123 g T63870 STK 50 8,0 13,4 148 35 3,2 3,0 6 7 43 127 g T63871 STK M 24 15 10,0 19,6 60 45 3,7 3,0 8 14 87 115 g T63872 STK verstärkt M 12 10 5,5 9,5 43 35 2,7 2,0 4 7 46 23 g T31925 STK M 16 10 8,0 13,4 48 35 3,2 3,0 6 10 43 42 g T68826 STK 10 8,0 13,4 58 35 3,2 3,0 6 14 84 53 g T68827 STK 15 8,0 13,4 58 35 3,2 3,0 6 10 57 55 g T31926 STK 20 8,0 13,4 83 35 3,2 3,0 6 18 72 71 g T68828 STK 25 8,0 13,4 98 35 3,2 3,0 6 20 70 78 g T68829 STK 30 8,0 13,4 98 35 3,2 3,0 6 20 80 80 g T31927 STK 40 8,0 13,4 148 35 3,2 3,0 6 21 113 123 g T68830 STK 50 8,0 13,4 148 35 3,2 3,0 6 13 75 127 g T68831 STK M 24 15 10,0 19,6 60 45 3,7 3,0 8 24 192 115 g T68832 STK F1 F2 Bei 2207.610 – 2207.634 ohne Gewindesicherung Gewindesicherung (Polyamid) Gewindestift verklebt SW d2 d1 n l2 s t l1 d3
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=