Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni navojni zatiči www.haberkorn.si Normni elementi 2. 11 2 Federndes Druckstück Mit Innensechskant, Schlitz und Abdichtung. Hinweise • Anwendung Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift. Durch die Abdichtung wird das Eindringen von Flüssigkeit in das Druckstück verhindert. • Montage/Demontage Mit Innensechskant und Schlitz möglich. • Kennzeichnung Bei Ausführung Automatenstahl mit verstärkter Federkraft ist der Gewindestift blank. • Federkraft Federnde Druckstücke werden auf Federweg und Federdruck geprüft. Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Bolzen Automatenstahl, gehärtet, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Feder Edelstahl • Dichtung NBR Federkraft Stahl Edelstahl Federkraft d1 l d2 s n t SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH standard M 8 26 3,8 3,0 1,5 1,4 2,5 9 24 6,6 g T80520 T80541 STK M 10 28 4,0 3,5 1,5 1,4 3,0 15 30 11,5 g T80525 T80542 STK M 12 35 6,0 4,0 2,7 2,0 4,0 24 50 20,0 g T80526 T80543 STK M 16 40 7,5 5,0 3,2 2,5 5,0 36 58 44,0 g T80527 T80544 STK verstärkt M 8 26 3,8 3,0 1,5 1,4 2,5 17 39 6,6 g T80529 - STK M 10 28 4,0 3,5 1,5 1,4 3,0 22 43 11,5 g T80538 - STK M 12 35 6,0 4,0 2,7 2,0 4,0 40 80 20,0 g T80539 - STK M 16 40 7,5 5,0 3,2 2,5 5,0 44 113 44,0 g T80540 - STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Gewindesicherung auf Anfrage. n d1 Gewindestift verklebt SW Dichtung F1 t l F2 s d2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=