Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni navojni zatiči www.haberkorn.si Normni elementi 2. 7 2 Federndes Druckstück Mit Kugel und Kopf. Hinweise • Anwendung Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift. Definierte Einschraubtiefe durch Kopf (Maß l3 beachten). • Federkraft Federnde Druckstücke werden auf Federweg und Federdruck geprüft. Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 250 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Kugel Kugellagerstahl, gehärtet oder Edelstahl, gehärtet • Feder Edelstahl Federkraft Stahl Edelstahl d1 l2 l3 d2 s d3 l1 F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH M 4 6,5 5,0 2,5 0,8 6 9,5 8 14 1,0 g T81795 T81801 STK M 5 8,5 6,7 3,0 0,9 8 12,5 8 14 2,0 g T81796 T81802 STK M 6 9,0 - 3,5 1,0 10 14,0 11 18 3,7 g T81797 T81803 STK M 8 11,0 - 4,5 1,5 13 16,5 18 31 7,0 g T81798 T81804 STK M 10 14,0 - 6,0 2,0 16 20,0 24 45 13,2 g T81799 T81805 STK M 12 15,0 - 8,0 2,5 18 22,0 26 49 19,2 g T81800 T81806 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Gewindesicherung auf Anfrage. F2 F1 s l3 d2 d1 l1 l2 d3 (M4/M5)
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=