Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni navojni zatiči 2. 6 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Federndes Druckstück Mit Bolzen und Schlitz. Hinweise • Anwendung Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift. • Kennzeichnung Bei Ausführung mit verstärkter Federkraft ist der Bolzen blau verzinkt. Bei Ausführung mit verstärkter Federdraft ist das Hülsenende gelb. • Federkraft Federnde Druckstücke werden auf Federweg und Federdruck geprüft. Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 250 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Bolzen Automatenstahl, gehärtet, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Feder Edelstahl Federkraft Stahl Edelstahl Federkraft d1 l d2 s F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH standard M 4 9 1,8 1,5 4,5 12,5 0,6 g T34089 T34101 STK M 5 12 2,4 2,0 5,0 13,0 0,9 g T34090 T34102 STK M 6 14 2,7 2,0 6,0 17,0 1,5 g T34091 T34103 STK M 8 16 3,8 2,0 16,0 33,0 3,5 g T34092 T34104 STK M 10 19 4,5 2,5 19,0 42,0 7,0 g T34093 T34105 STK M 12 22 6,0 3,5 22,0 57,0 10,0 g T34094 T34106 STK M 16 24 8,5 4,5 38,0 78,0 24,0 g T34095 T34107 STK M 20 30 10,0 6,5 39,0 81,0 43,0 g T64924 T69875 STK M 24 34 13,0 8,0 72,0 155,0 70,0 g T64925 T69876 STK verstärkt M 6 14 2,7 2,0 11,0 25,0 1,5 g T34096 T34108 STK M 8 16 3,8 2,0 23,0 59,0 3,5 g T34097 T34109 STK M 10 19 4,5 2,5 20,0 54,0 7,0 g T34098 T34110 STK M 12 22 6,0 3,5 38,0 96,0 10,0 g T34099 T34111 STK M 16 24 8,5 4,5 50,0 100,0 24,0 g T34100 T34112 STK M 20 30 10,0 6,5 52,0 133,0 43,0 g T64920 T69877 STK M 24 34 13,0 8,0 91,0 223,0 70,0 g T64921 T69878 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Gewindesicherung auf Anfrage. F2 F1 s d2 d1 l
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=