Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni navojni zatiči www.haberkorn.si Normni elementi 2. 5 2 Federndes Druckstück Mit Kugel und Schlitz. Hinweise • Anwendung Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift. • Kennzeichnen Bei Ausführung Kugellagerstahl mit verstärkter Federkraft ist die Kugel gelb. Bei Ausführung Edelstahl mit verstärkter Federkraft ist das Hülsenende gelb. • Federkraft Federnde Druckstücke werden auf Federweg und Federdruck geprüft. Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 250 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Kugel Kugellagerstahl, gehärtet oder Edelstahl, gehärtet • Feder Edelstahl Federkraft Stahl Edelstahl Federkraft d1 l d2 s F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH standard M 2 4 1,0 0,3 0,8 1,5 0,1 g - 451341 STK M 3 7 1,5 0,4 3,0 4,5 0,3 g T16629 T16631 STK M 4 9 2,5 0,8 6,0 14,0 0,6 g T15567 T16632 STK M 5 12 3,0 0,9 8,0 14,0 0,9 g T15568 T16633 STK M 6 14 3,5 1,0 11,0 18,0 1,5 g T15569 T16634 STK M 8 16 4,5 1,5 18,0 31,0 3,5 g T15570 T16635 STK M 10 19 6,0 2,0 24,0 45,0 7,0 g T15571 T16636 STK M 12 22 8,0 2,5 26,0 49,0 10,0 g T12486 T16637 STK M 16 24 10,0 3,5 41,0 86,0 24,0 g T16630 T16638 STK M 20 30 12,0 4,5 56,0 111,0 43,0 g T45211 T45217 STK M 24 34 15,0 5,5 81,0 151,0 70,0 g T45213 T45218 STK verstärkt M 5 12 3,0 0,9 15,0 22,0 0,9 g T31909 T34082 STK M 6 14 3,5 1,0 19,0 28,0 1,5 g T31910 T34083 STK M 8 16 4,5 1,5 36,0 62,0 3,5 g T31911 T34084 STK M 10 19 6,0 2,0 57,0 104,0 7,0 g T31912 T34085 STK M 12 22 8,0 2,5 61,0 110,0 10,0 g T31913 T34086 STK M 16 24 10,0 3,5 68,0 142,0 24,0 g T31914 T34087 STK M 20 30 12,0 4,5 84,0 166,0 43,0 g T45215 T45219 STK M 24 34 15,0 5,5 127,0 237,0 70,0 g T45216 T45220 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Gewindesicherung auf Anfrage. d1 d2 F2 F1 l s
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=