Normni elementi
Deli strojev in naprav Vzmetni navojni zatiči www.haberkorn.si Normni elementi 2. 3 2 Federndes Druckstück Mit Kugel und Innensechskant. Hinweise • Anwendung Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift. • Kennzeichnung Bei Ausführung Automatenstahl mit verstärkter Federkraft ist die Kugel gelb. Bei Ausführung Edelstahl mit verstärkter Federkraft ist das Hülsenende gelb. • Federkraft Federnde Druckstücke werden auf Federweg und Federdruck geprüft. Die angeführten Federkraft-Werte entsprechen statistischen Mittelwerten. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 250 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Kugel Kugellagerstahl, gehärtet oder Edelstahl, gehärtet • Feder Edelstahl Federkraft Stahl Edelstahl Federkraft d1 l d2 s SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH standard M 3 8 1,5 0,4 1,5 3,0 4,5 0,4 g 505101 477213 STK M 4 12 2,5 0,8 2,0 8,5 14,0 0,6 g 223582 505497 STK M 5 14 3,0 0,9 2,5 8,0 14,0 1,1 g 489573 505498 STK M 6 15 3,5 1,0 3,0 11,0 18,0 2,0 g T34651 T34664 STK M 8 18 4,5 1,5 4,0 18,0 31,0 4,0 g T34655 T34665 STK M 10 23 6,0 2,0 5,0 24,0 45,0 8,0 g T34656 T34666 STK M 12 26 8,0 2,5 6,0 26,0 49,0 12,0 g T34657 T34667 STK M 16 33 10,0 3,5 8,0 41,0 86,0 31,0 g T34658 T34668 STK M 20 43 12,0 4,5 10,0 66,0 111,0 64,0 g T62953 T62956 STK M 24 48 15,0 5,5 12,0 81,0 151,0 100,0 g T38339 T62958 STK verstärkt M 5 14 3,0 0,9 2,5 15,0 22,0 1,1 g 379399 505499 STK M 6 15 3,5 1,0 3,0 19,0 28,0 2,0 g T34659 T34669 STK M 8 18 4,5 1,5 4,0 36,0 62,0 4,0 g T34660 T34670 STK M 10 23 6,0 2,0 5,0 57,0 104,0 8,0 g T34661 T34671 STK M 12 26 8,0 2,5 6,0 61,0 110,0 12,0 g T34662 T34672 STK M 16 33 10,0 3,5 8,0 68,0 142,0 31,0 g T34663 T34673 STK M 20 43 12,0 4,5 10,0 84,0 166,0 64,0 g T62954 T63741 STK M 24 48 15,0 5,5 12,0 127,0 237,0 100,0 g T62955 T63742 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Gewindesicherung auf Anfrage. SW F2 F1 l s d1 d2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=