Normni elementi
Deli za posluževanje Podaljšana ročica 1. 110 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Griffstange Mit Kugelknopf, nach DIN 319. Materialbeschreibung • Kugelknopf Kunststoff, schwarz, nach DIN 319 • Griffstange Stahl, geschliffen, brüniert d2 x l2 d1 l1 d3 l3 Gewicht Teile-Nr. MEH M 6 x 9 8 63 20 18,0 30 g T32855 STK 80 20 18,0 36 g T32856 STK 100 20 18,0 44 g T32857 STK M 8 x 11 10 80 25 22,5 55 g T32858 STK 100 25 22,5 63 g T32859 STK 125 25 22,5 78 g T32860 STK M 10 x 14 12 100 32 29,0 103 g T32861 STK 125 32 29,0 123 g T32862 STK 160 32 29,0 154 g T32863 STK M 12 x 16 14 125 35 32,5 159 g T32864 STK 160 35 32,5 202 g T32865 STK 200 35 32,5 250 g T32866 STK M 14 x 18 16 160 40 37,0 271 g T73997 STK 200 40 37,0 331 g 505813 STK 250 40 37,0 410 g 505814 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l1 l2 l3 d2 d1 d3
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=