Normni elementi
Deli za posluževanje Bombirani ročaji 1. 108 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Ballengriff Stahl verzinkt, mit drehbarem Gewindestift, nach DIN 98. Hinweise • Der Gewindestift ist auf der Stirnseite mit einem Innensechskant versehen, so dass der Zylindergriff mit einem Inbusschlüssel von der Rück- seite bequem in das Handrad eingeschraubt werden kann. Materialbeschreibung • Griffkörper Stahl gedreht und verzinkt • Gewindestift Stahl, verzinkt d1 l1 d2 x l2 d3 l3 d4 l4 SW Gewicht Teile-Nr. MEH 16 49 M 6 x 11 10 5,5 10 5,0 3 50 g 506025 STK 20 64 M 8 x 13 13 6,0 13 6,0 4 100 g 506026 STK 25 75 M 10 x 14 16 8,0 16 6,5 5 190 g 506039 STK 32 95 M 12 x 21 20 10,5 20 8,0 6 385 g 506028 STK 36 106 M 16 x 26 22 11,0 22 9,0 8 550 g 320481 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d4 d3 l1 d2 l2 l4 l3 d1 SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=