Normni elementi
Deli za posluževanje Bombirani ročaji www.haberkorn.si Normni elementi 1. 107 1 Ballengriff Stahl verzinkt, mit feststehendem Gewindestift, nach DIN 39. Hinweise • Der Gewindestift ist auf der Stirnseite mit einem Innensechskant versehen, so dass der Zylindergriff mit einem Inbusschlüssel von der Rück- seite bequem in das Handrad eingeschraubt werden kann. Materialbeschreibung • Griffkörper Stahl gedreht und verzinkt • Gewindestift Stahl, verzinkt d1 l1 d2 x l2 d3 l3 SW Gewicht Teile-Nr. MEH 16 50 M 6 x 11 10 7 3 49 g 343203 STK 20 64 M 8 x 13 13 8 4 86 g 506023 STK 25 80 M 10 x 14 16 10 5 180 g T48060 STK 32 100 M 12 x 21 20 13 6 360 g T76157 STK 36 112 M 16 x 26 22 14 8 510 g 506024 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 d1 d2 l2 l1 l3 SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=