Normni elementi

Deli za posluževanje Bombirani ročaji 1. 106 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Ballengriff Aluminium, mit drehbarem Gewindestift, nach DIN 98. Hinweise • Der Gewindestift ist auf der Stirnseite mit einem Innensechskant versehen, so dass der Zylindergriff mit einem Inbusschlüssel von der Rück- seite bequem in das Handrad eingeschraubt werden kann. Materialbeschreibung • Griffkörper Aluminium poliert • Gewindestift Stahl, verzinkt d1 l1 d2 x l2 d3 SW Gewicht Teile-Nr. MEH 16 49 M 6 x 11 10 3 40 g T16734 STK 20 61 M 8 x 13 13 4 60 g T16735 STK 25 75 M 10 x 14 16 5 100 g T16736 STK 32 95 M 12 x 16 20 6 175 g T16737 STK 36 106 M 16 x 26 22 8 310 g 522837 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 d2 l2 l1 d1 SW l3

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=