Normni elementi
Deli za posluževanje Konični ročaji in vpenjalne matice 1. 80 Normni elementi www.haberkorn.si 1 Kegelgriff Nach DIN 99. Materialbeschreibung • Stahl brüniert Ausführung l1 d2 d2 H7 a b M h M d1 d3 Gewicht Teile-Nr. MEH schräg mit Gewinde Form N 50 M 6 - 4,0 9,5 24,0 8 12 17 g T32879 STK 63 M 8 - 5,0 12,5 30,5 10 16 39 g T32880 STK 80 M 10 - 6,0 15,0 38,0 13 20 74 g T32881 STK 100 M 12 - 7,5 19,0 47,0 16 25 145 g T32882 STK 125 M 16 - 10,0 25,0 59,5 20 32 289 g T32883 STK 160 M 20 - 12,5 31,0 75,7 25 40 560 g T48625 STK 200 M 24 - 18,0 41,0 97,0 32 50 1.133 g T69294 STK schräg mit glatter Bohrung Form L 50 - 6 4,0 9,5 24,0 8 12 16 g T33321 STK 63 - 8 5,0 12,5 30,5 10 16 37 g T33322 STK 80 - 10 6,0 15,0 38,0 13 20 73 g T33323 STK 100 - 12 7,5 19,0 47,0 16 25 143 g T33324 STK 125 - 16 10,0 25,0 59,5 20 32 287 g T44663 STK 160 - 20 12,5 31,0 75,7 25 40 549 g T33326 STK 200 - 24 18,0 41,0 97,0 32 50 115 g T33327 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Form N d2 d3 d2 l1 d1 b a h 20° Form L
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=