Normelemente
Gelenke Kugelpfannen, Kugelzapfen Normelemente 2010 www.haberkorn.com 3. 14 3 Kugelzapfen mit Schlüsselfläche Nach DIN 71803, Ausführung C, Gewinde rechtsgängig. Materialbeschreibung • Stahl, verzinkt Kugel-Ø d1 d2 l2 ±0,3 l3 ±0,3 SW h14 Gewicht Teile-Nr. MEH 8 M 5 x 0,80 10,2 9 7 4,3 g 317592 STK 10 M 6 x 1,00 12,5 11 8 12,0 g T80488 STK 13 M 8 x 1,25 16,5 13 11 17,9 g 339978 STK 16 M 10 x 1,50 20,0 16 13 35,0 g 506660 STK M 12 x 1,75 20,0 16 13 35,0 g 506661 STK 19 M 14 x 2,00 28,0 20 16 71,0 g 506662 STK M 16 x 2,00 28,0 20 16 71,0 g 506663 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l2 l3 SW d1 d2 30°
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=