Nevosafe Plus Prüfbericht
Empa Überlandstrasse 129 CH-8600 Dübendorf Tel .+41 (0) 58 765 11 11 Fax+41 (0) 58 765 11 22 www.empa.ch Dübendorf, 09.05.2012 Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Abt. Mechanical Systems Engineering Versuchstechnik: H. Michel Projektleiter: Dr. G. Piskoty Abteilungsleiter Stv. Dr. G. Kovacs Nevoga GmbH Znaimerstr. 4 D-83395 Freilassing Bericht Nr. 460'353 /2 Auftrag: Schlagtests an Sicherheitsprofilen für Anschlussbewehrungseisen Untersuchungsobjekt: Sicherheitsprofile mit dem Markenname NEVOSAFE-PLUS ® Kundenreferenz: Herr F. Kiener/Herr P. Schuler (Debrunner Koenig Management AG) Ihr Auftrag vom: 12.03.2012 Eingang der Prüfobjekte: 30.03.2012 und 27.04.2012 (Sicherheitsprofile) Ausführung der Prüfung: 30.03.2012 und 27.04.2012 Anzahl Seiten: 8 Beilagen: - Versand: 3 Exemplare an Adressat Archivierung: Die Prüfkörper wurden vom Auftraggeber abgeholt. Zusammenfassung Das Sicherheitsprofil NEVOSAFE-PLUS ® wurde für den Bau entwickelt. Dieses wird auf Anschlussbe- wehrungseisen aufgesteckt, um einen stürzenden Bauarbeiter vor Aufspiessen zu schützen. Ziel der vorlie- genden Untersuchung war zu überprüfen, ob das Sicherheitsprofil, welches auf vertikal stehende Bewehrungseisen der Durchmesser 8, 10, 12, 14 und 16 mm mit praxisüblichen Stababständen aufgesteckt wird, den Schlag durch einen kompakten, 100 kg schweren, aus 3 m Höhe zentrisch herabstürzenden Sand- sack widersteht. Bei allen Tests wurde der - mit dem Sandsack simulierte - Bauarbeiter vor Aufspiessen geschützt. Die getesteten Sicherheitsprofile erfüllen vollumfänglich die definierten Anforderungen.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=