Navodila za uporabo Zaščitna očala Univet 546, svetla J65999

Tehnična obdelava TEHNIČNI LIST LASTNOSTI: LASTNOSTI OKVIRJA: LASTNOSTI LEČ: Tipologija okvirja Očala Material Polikarbonat OVO območje gledanja >40° Barva Prozorna Prilagoditev - Antifog PLUS Teža (g) 31 Antiscratch PLUS Velikost (mm) 142 120 Estetska obdelava - Lastnosti materialov Ne-alergijski Debelina [mm](+/- 0.1) 2 Ukrivljenost Osnova 7 sferično Optični razred 1 UV zaščita 380 nm Rezervni deli - VLT% (+/- 5%) 91,2 OZNAČBE: Standardi EN166 EN170 Označbe okvirja Mod.546 U EN166 FT CE U EN175 FT Označbe leče 2C-1.2 U 1 FT K N CE PODROČJE UPORABE Zaščita pred delci visoke hitrosti 45 m/s – nizko energijski (F); Zaščita pred delci visoke hitrosti pri ekstremnih temperaturah (T); Odpornost proti zameglitvi leč (N); Odpornost proti površinskim poškodbam finih delcev (K) UNIVET Srl Via Giovanni Prati, 87 25086 Rezzato (BS) Italy Tel+39 030 2499411 fax +39 030 2499430 www.univet.it info@univet.it 546034500 Rev.00 • Ekstremno lahka in moderna očala s športno linijo • Polikarbonatna leča z integriranimi stranskimi ščiti • Okvirji s tehnologijo preoblikovanja za odlično prileganje in udobje • Proti zdrsna nosna blazinica • Nove barve

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=