Navodila za uporabo Rokavice za zaščito pred urezninami WELDAS 10-2392 856980 J16569
Prst Testna odpornost 1. Vedenje pri gorenju 2. Kontaktna vro M ina 3. Konvekcijska vro M ina 4. Sevajo M a vro M ina Za @D itne rokavice proti toplotnim tveganjem Prst Testna odpornost 5. Pr J enje raztopljene kovine 6. Velike koli M ine raztopljene kovine Za @D itne rokavice proti mehanskim tveganjem EN12477, 2005: Za @D itne rokavice za varilce (minimalne zahteve) 3124 413X4X Tip A Tip B Zahteve EN Minimalna vrednost Minimalna vrednost Elektri M na izolacija pr1149-2 R 10 6 R 10 5 Odpornost na drgnjenje EN388 2 500 Cikli 1 100 Cikli Odpornost na rez z rezilom EN388 1 Kazalo 1,2 1 Kazalo 1,2 Odpornost na trganje EN388 2 25 N 1 10 N Odpornost na luknjanje EN388 2 60 N 1 20 N Vedenje pri gorenju EN407 3 2 Odpornost na kontaktno vro M ino EN407 1 100 C 1 100 C Odpornost na konvekcijsko vro M ino EN407 2 HTI 7 0 Odpornost na pr J enje raztopljene kovine EN407 3 25 Kapljice 2 15 Kapljice Okretnost (pobiranje pali M ke prem.) EN420 1 11mm 4 6,5mm Legenda velikosti dlani 9 9½ Oznaka velikosti Weldas L XL Mera v mm 229 241 Skupna dol L ina rokavice v mm 360 365 Prst Testna odpornost Raven1 Raven2 Raven3 Raven4 Raven5 1. Drgnjenje ( J t. ciklov) 100 500 2000 8000 H 2. Rez z rezilom (kazalo) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 3. Trganje (Newton) 10 25 50 75 H 4. Luknjanje (Newton) 20 60 100 150 H Vrsta rokavice: Varilna rokavica Velikost : glejte odtis na r okavici Zdravstvene informacije: Stopnje pH, kroma (VI) in PCP vseh materialov so bile testirane in ustrezajo zdravstvenim standardom CE. Barva: obarvano z naravnimi materiali ls Spodaj so pojasnjeni piktogrami, ozna D eni na rokavici Navodila za uporabo: Ta rokavica je namenjena uporabi pri MIG/MAG varjenju ter varjenju elektrod. Garancija: Izdelek ima garancijo proti pomanjkljivostim proizvodnje. Ker so nameni uporabe lahko razli M ni, je uporabnik odgovoren, da izbere pravi izdelek za svoj namen. Pranje, su @ enje in likanje: Izdelka ne umivajte, su J ite v su J ilnem stroju ali likajte. Uporabljeni materiali: Rokavica je izdelana iz ramenske fine kravje usnjice. Podloga je iz bomba L a. Rokavica je se J ita s 3-plastnim materialom Dupont KEVLAR ® . MERJENJE VELIKOSTI !!! C e je oznaka na izdelku "X": ozna D ena postavka ni bila testirana!!! UV: Znotraj te norme ni testne metode, ki bi dolo M ala UV sevanje, toda pri uporabljenih materialih to obi M ajno ne predstavlja te L av. Elektri D no tveganje: Ti izdelki so lahko elektri M no prevodni, tveganje je ve M je, ko je izdelek moker! Velikosti v skladu z EN 12477, 2005 / EN 420, 2003 IZDELEK WELDAS : 10-2392 Ozna D be Weldas CE na tej rokavici pomenijo, da je bil izdelek testiran in certificiran skladno z direktivo 89/686/EGS Raven 2. PRIRO C NIK EN12477, 09.2005 Tip A/B Pozor: Rokavice in obla M ila Weldas so testir ana in cer tificir ana pr i TÜV Rheinland LGA Pr oducts GmbH, Nem M ija (EU J t. 0197). Za ve M informacij o standardih EN, metodah testiranja, poro M ilih testov, certifikatih izdelkov in drugih izdelkih nam pi J ite na: europe@weldas.eu ali obi JM ite na J o spletno stran: www.weldas.com Shranjevanje: Hr anite na suhem, pr i temper atur ah nad 5 I C. Ne nakladajte vi J e kot 5 kar tonov na 1 paleto. Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland E-po J ta : europe@weldas.eu Proizvajalec tega izdelka je: Weldas. Naslov podjetja Weldas: DuPont G in KEVLAR ® sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja E.I.duPont de Nemours and Company.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=