Navodila za uporabo Rokavice za zaščito pred urezninami POWERFIT® VIZ A76123 A76128 A76129 A76130 A76132 A76133
NAVODILA ZA UPORABO ZA OVO ROKAVICE REF. POWERFIT/VIZ VELIKOSTI 6-7-8-9-10-11-12 EU pregled tipa je izvedel: CTC Parc scientifique Tony Garnier 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon – Francija Identifikacijska številka: 0075 LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE Parc d’activités Barrois 250 rue des Charmes 59182 MONTIGNY EN OSTREVENT – Francija A : Odpornost na obrabo (0-4) B : Odpornost na rez rezila (0-5) C : Odpornost na trganje (0-4) D : Odpornost na prebadanje (0-4) E : Odpornost na rezila po EN ISO 13997 (A-F) 1. POMEN CE OZNAKE: Odtis te oznake na produkt pomeni da: - zadostuje ustreznim zahtevam Uredbe EU 2016/425, ki veljajo za Osebno Varovalno Opremo. 2. POMEN OZNAK HARMONIZIRANIH STANDARDOV: Oznaka teh rokavic pomeni, da zadostuje zahtevam evropskih norm, ki veljajo za zaščitne rokavice. - skladnosti surovin, ki veljajo za splošne zahteve evropske norme EN 420 : 2003+A1 : 2009 - skladnost stopnje varovanja rokavice proti mehanskim nevarnostim EN 388:2016 Ta rokavica je zasnovana posebej za varovanje pred mehanskimi nevarnostmi. Ta rokavica je prilagojena za hitro delo, kjer je potrebna velika spretnost. (stopnja 5) Pritegnemo pozornost uporabnika na dejstvo, da ta rokavica predstavlja veliko odpornost na trganje in ni priporočljiva uporaba kjer lahko pride do zapleta s premikajočimi strojnimi elementi. Stopnja izvedbe je bila testirana le na dlani rokavice v skladu z normo. X: Test ni bil opravljen ali ni primeren Rokavica mora biti shranjena v čistem in suhem prostoru. Prenaša in shranjuje se jo lahko v kartonski škatli. Komponente in material, ki sestavlja rokavico ne vsebuje tolikšne mere snovi, ki so znane, da bi lahko povzročile škodljive učinke na higieno ali z zdravje uporabnika, pod predvidljivimi pogoji uporabe. Izjavo o skladnosti lahko pridobite na: www.haberkorn.si PROSIMO UPOŠTEVAJTE: Priložene informacije so namenjene pomoči končnemu uporabniku pri izbiri Osebne Varovalne Opreme. Rezultati laboratorijskih testov morajo pomagati pri izbiri prilagojene rokavice, kjer mora biti upoštevano dejstvo, da realni pogoji ne morejo biti popolnoma reproducirani. Posledično je končni uporabnik (ne proizvajalec) odgovoren za zagotavljanje, da so rokavice prilagojene za namen uporabe.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=