Nachhaltige Arbeitsschutz-Produkte
1 Nachhaltige Arbeitsschutz-Produkte weitere Infos zum Produkt: https://www.uvex-safety.com/de/uvex-safety-group/nachhaltigkeit/protecting-planet/#c287185 weitere Infos zum Unternehmen: https://www.uvex-safety.com/de/uvex-safety-group/nachhaltigkeit/protecting-planet/ Schutzhelm pheos planet B-WR mit Drehradverschluss Kopfschutz im sportlichen Design mit langem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißß- band sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • individuelle, stufenlose Weitenregulierung mit Drehradsystem • langer Schirm für zusätzlichen Schutz • konventionelle Innenausstattung für individuelle, bequeme Anpassung • angenehme Kopfbelüftung, 3 variablen Ventilationsöffnungen, eine im Stirn- sowie zwei im Hinterkopfbereich • 6-Punkt-Innenausstattung für optimale Passform und mehr Komfort • seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz bzw. Visiersystem • Gewicht 430 g • Norm EN 397 MATERIAL • Helmschale aus Polyethylen (HDPE) • Innenausstattung aus Kunststoff LABEL NACHHALTIGKEIT NACHHALTIGKEIT Die Helmschale besteht zu 30 Prozent aus biobasiertem Kunststoff. Das organische Ursprungsmaterial Zuckerrohr wird durch Einhal- tung strengster Qualitätsanforderungen umgewandelt und erreicht eine hohe Stabilität und Festigkeit. Fur den Kopfring wird 50 Prozent Mahlgut aus Helmschalen verwendet. Dadurch wird der prozessbe- dingte Ausschuss in der Produktion signifikant reduziert. Entsorgung Nutzung Herstellung Dieses Produkt ist in mindestens einer der vier Kategorien Material, Herstellung, Nutzung oder Entsorgung nachhaltiger als vergleichbare Produkte. Material
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=