Munkavédelem – Tudnivalók és választási segédlet
Munkavédelem Tudnivalók és választási segédlet www.haberkorn.hu S z o l g á l t a t á s K í n á l a t T a n á c s a d á s EN 343 Védelem a zord időjárási viszonyokkal szemben: eső, szél és hideg ellen (–5 °C felett) EN 342 Hideg elleni védelem (–5 °C alatt) EN 14058 Védelem hideg környezettel szemben (–5 °C felett) EN 20471 Jól láthatóságot biztosító ruházat EN 11611 Hegesztéshez és hasonló műveletekhez használatos védőruházat EN 11612 Hő és láng elleni védőruházat EN 61482 Védőruházat a villamos ív hőhatásaival szemben EN 14116 Védőruházat – hő és láng elleni védelem – korlátozott lángterjedésű anyagok, anyagösszeállítások és ruházat EN 1149 Védőruházat: elektrosztatikus tulajdonságok EN 13034 Védőruházat folyékony vegyszerek ellen EN 14605, Typ 3-B Folyadékzárás EN 14605, Typ 4-B Permetzárás EN ISO 13982-1, Typ 5-B Védelem szilárd részecskék ellen EN 13034, Typ 6 Korlátozott permetzárás EN 1073-2 Szemcsés radioaktív szennyeződéssel szembeni védőruházat EN 14126 Biológiai védelmet nyújtó védőruházat CE Az EV irányelvek teljesítve vannak, élelmiszerekkel szemben biztonságos Hallásvédelem Bőrvédelem Sisakok Szem- és arcvédelem Légzésvédelem Szűrő teljesítménye UV-szűrő/hegesztőszűrő A gyártó azonosító jegye Optikai osztály Védelmi fokozat Mechanikai ellenálló-képesség További védelmi jelölések 2 C – 1 , 2 B - D 1 B T 9 K N Mechanikai el- lenálló-képesség BT B - D 1 6 6 3 4 9 A gyártó azonosító jegye Vonatkozó szabvány Alkalmazási területek Részecskeszűrők jelölése az EN 14387:200 szerint B: szervetlen gázok és gőzök, pl. klór, kén-hidrogén, hidrogén-cianid (kéksav) E: kéndioxid, sósav K: ammónia P: részecske A: szerves gázok és gőzök > 65 °C forrásponttal Hallásvédő eszközök fajtái Kötelező hallásvédelem 85 dB-es zajszinttől kötelező hallásvédelmi eszköz viselése. > 85 dB 80 dB-t meghaladó zajszintnél kötelező megfelelő hallásvédő eszközök rendelkezésre bocsátása. > 80 dB Részecskeszűrő osztálya A szűrőket, felhasználás szerint, három osztályba sorolják, az alábbi jelölésekkel: P1: legfeljebb 4-szerese az EH-értéknek (semleges anyagok részecskéi, pl. por sepregetésénél) P2: legfeljebb 10-szerese az EH-értéknek (közepe- sen mérgező hatású anyagok részecskéi, pl. penész és gomba spórái) P3: legfeljebb 30-szerese az EH-értéknek (szilárd és folyékony aeroszolok; mérgező, rákkeltő és radiokatív anyagok részecskéi ellen) AX: szerves vegyületek gázai és gőzei, forráspont ≤ 65 °C CO: szén-monoxid Hg: higanygőz NO: nitrogén gázok, ill. a nitrogén-monoxid Reaktor: radioaktív jód, a radioaktív metil-jodidot is beleértve Kézvédelem Fültok Füldugó Biztonsági lábbelik Cél: Visszatartás Cél: Tartás oszlopon végzett munkánál Cél: Leesés elleni védelem mászásnál Cél: Tartás meredek terepen Cél: Leesés elleni védelem zuhanásnál Cél: Függeszkedés és mentés Felhasználási célok áttekintése Munka- és védőruházat Leesés elleni védelem Gyártó Gyártási időtől számított max. kihordási idő Gyártási dátumtól számított tárolási idő Schuberth 4 év (ill. 8–10 év a hőre keményedő sisakok) 4 év JSP 4 év 4 év Lockweiler 4 év 4 év Petzl 10 év 10 év Kask 10 év 10 év 3M Peltor 4 év (vagy a sisakokon lévő egyedi UV-indikátor szerint) 4 év Delta Plus 3–4 év 7 év A zuhanás ellen személyi védőeszközöket, a munkahelyzet-beállító rendszereket, a zuhanásgát- ló rendszereket, a felfüggesztett helyzetű munka- végzés rendszereit és a mentő rendszereket legalább évente egyszer felül kell vizsgálni! Biztonsági csizmák/Gumicsizmák EN ISO 20345:2011 szerint A E WRU P Osztály orrmerevítő (200 J / 15.000 N) teljesen zárt kéregrész antisztati- kus lábbeli (0,1–1000 Megaohm) energiael- nyelő sarok (20 Joule-nál vizsgálva) a felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló öntött talp talp- átszúrás elleni védelem II S4 • • • • • II S5 • • • • • • • Kérésre, elvégezzük leesés elleni egyéni védőeszköze- inek felülvizsgálatát: • Testhevederek • Biztosító kötelek • Rögzítő kötelek Bőrvédelem Kézhigiénia Kéztisztítás Bőrápolás Kézkör- méret (mm) Kézhossz (mm) Kesz- tyűméret 152 160 6 XS 178 171 7 S 203 182 8 M 229 192 9 L 254 204 10 XL A kesztyűméretek szabványosítva vannak. Helyezze rá a tenyerét a sablonra összezárt ujjakkal, és olvassa le a méretét. EN 388:2016 3 X 43 EP Teljesítményszintek 1 2 3 4 5 A) Kopásállóság (ciklus) 100 500 2000 8000 B) Vágással szembeni ellenállás (Coup Test) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 C) Szakítószilárdság (Newton) 10 25 50 75 D) Szúrással szembeni ellenállás (Newton) 20 60 100 150 Teljesítményszintek A B C D E F E) Vágásbiztosság, TDM, EN ISO 13997 2 5 10 15 22 30 Teljesítményszintek P F) Ütődés elleni védelem, EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN) Szabványok: Védőkesztyűk mechanikai veszélyekkel szemben alacsony vágásvédelem közepes vágásvédelem magas vágásvédelem legmagasabb fokú vágásvédelem Teljesítményosztály A B C D E F Vágással szembeni ellenállás (N) > 2 > 5 > 10 > 15 > 22 > 30 EN 388 vezérelvek (EN ISO 13997 TDM vizsgálat) A védőkesztyűk jelölése Az EN ISO 374:2016 szerint a védőkesztyűk három kategóriába sorolhatók: A típus (megfelel az 2. szintnek) Áthatolással szembeni ellenállás: egyenként több mint 30 percig bemerítve legalább 6 féle vizsgálati vegyszerbe. C típus (megfelel az 1. szintnek) Áthatolással szembeni ellenállás: egyenként legalább 10 percig bemerítve legalább 1 féle vizsgálati vegyszerbe. B típus (megfelel az 2. szintnek) Áthatolással szembeni ellenállás: egyenként legalább 30 percig bemerítve legalább 3 féle vizsgálati vegyszerbe. Európai piktogramok magyarázata Antisztatikus tulaj- donság EN 1149 Radioaktív részecskék általi szennyezés EN 421 Hidegártalmak elleni védelem EN 511 Élelmiszeripari fel- használás megengedett Hő elleni védelem CE irányelv EN 407 Gyártási dátum a sisak belsejében 2 méteres eséshossztól zuhanás elleni egyéni védőseszkö- zök használata kötelező!! Biztonsági lábbelik jelölés az EN ISO 20345:2011 szerint A E WRU P Osztály orrmerevítő (200 J / 15.000 N) teljesen zárt kéregrész antisztati- kus lábbeli (0,1–1000 Megaohm) energiael- nyelő sarok (20 Joule-nál vizsgálva) a felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló öntött talp talp- átszúrás elleni védelem I, II SB • I S1 • • • • I S1P • • • • • • I S2 • • • • • I S3 • • • • • • • A védősisak kötelező • leeső és lengő tárgyakkal való ütközés veszélynél • esésveszéllyel járó munkáknál A légzésvédők használatához a levegő oxigéntartalma min. 17% kell legyen. Figyelem: A védősisakokat azonnal cserélni kell, ha erős ütés érte őket vagy leestek a földre, mivel a hajszálrepedések befolyásolják a használatukat és az életartamukat. Bőrvédő program különböző bőrterhelésekre EN 374:2016 C típus EN 374:2016 B XYZ típus EN 374:2016 A UVWXYZ típus
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=