Montageanleitung Conti® Ultimate
Industrial Fluid Systems Industrial Fluid Systems Market Segment Industrial Hoses Contact ContiTech Rubber Industrial Kft. Budapesti út 10., H-6728 Sze^ged, Hungary Phone +36 (0) 62 566 941 industrial@fluid.contitech.hu www.contitech.de/ih Learn more about the content of this brochure. Montage - Schritt 3 CONTI®ULTIMATE Förderschlauchsystem für den Bergbau Montageanleitung Flanschgröße Anzahl der Segmente Anzahl der Schrauben Schrau- bengröße Schrau- benlänge Benötigte Schlüssel- weite mm Zoll Stck. Stck. mm 51 2 2 2 M12 50 19 76 3 2 2 M12 70 19 102 4 2 2 M12 70 19 127 5 2 2 M12 90 19 152 6 2 4 M12 90 19 204 8 2 6 M12 90 19 254 10 2 6 M12 90 19 305 12 2 6 M12 90 19 355 14 4 8 M14 80 24 405 16 4 12 M12 90 19 455 18 4 16 M12 90 19 508 20 4 16 M14 80 24 610 24 4 16 M14 80 24 Der Abstand zwischen dem Schlauchende und der Stirnflä- che der Flanschverbindung sollte 5 mm oder 1/4 Zoll betra- gen. Lassen Sie einen Spalt zwischen den beiden Flanschseg- menten offen (min. 5 mm); wenn die Verbindung Ihnen allerdings zu locker erscheint, können Sie sie etwas fester anziehen. Ziehen Sie die Schrauben immer abwechselnd an. Hinweis: Wenden Sie kein zu hohes Drehmoment beim Anzie- hen der Schrauben an. Halten Sie immer die Abstände zwi- schen den Segmenten ein, da andernfalls die Dichtung und die Kupplung beschädigt werden können und es zu Undichtigkei- ten kommt! Wenn Sie zwei komplette Schlauchleitungen miteinander verbinden, lassen Sie einen Spalt von 16–20 mm zwischen den Stirnflächen der Flansche frei. Erfolgt der Anschluss an einen Rohr- oder Pumpenverteiler, reduziert sich dieser Abstand auf 8–10 mm. Benötigte Schrauben und Schlüsselweiten III. Montage der Armatur Nach der Montage: • Um Undichtigkeiten zu vermeiden, überprüfen Sie regelmäßig die Verschraubungen! • Setzen Sie das System niemals oberhalb des Betriebsdrucks ein! • Führen Sie die Verpackung nach der Montage bitte einem Recycling oder einer ordnungsge- mäßen Entsorgung zu! • Weitere Informationen und Aktualisierungen finden Sie unter www.contiultimate.com. ContiTech. Smart Solutions Beyond Rubber ContiTech ist Teil des internationalen Technologie- konzerns Continental und weltweit anerkannter Spezialist und Entwicklungspartner mit innovativen Produkten und intelligenten Systemen aus Kautschuk, Kunststoff sowie Werkstoffkombinationen beispielsweise mit Metallen, Geweben, Glas, Textilien oder elektro- nischen Komponenten. ContiTech ist damit in nahezu allen Industriebranchen unterwegs. Unsere umfassende Entwicklungs- und Werkstoffkompetenz für Produkte und Systeme nutzen wir, um diese mit individuellen Serviceleistungen zu kombinieren. Gemeinsam mit unseren Kunden schaffen wir Werte und treiben so die gesellschaftlichen Trends von morgen bereits heute an. Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2016 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/discl_de IFS 1627 DE 12.16 (GBB) Gedruckt mit ContiTech Offset-Drucktüchern auf chlorfrei gebleichtem Papier
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=