Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 791 6 Seilrolle Technische Daten • Maß D = Rollen-Ø • Maß B = Bohrung-Ø • Maß N = Nabenbreite • Kugellager • Anwendung für Drahtseil Lieferumfang Lieferung mit Befestigungsschraube Vogelrolle Seilrolle. Technische Daten • Gleitlager • Stahlbügel verzinkt mit Holzgewindeschraube • Anwendung für Hanf- oder Chemiefaserseil Stehrolle Seilrolle mit Anschraubplatte. Technische Daten • Anschraubplatte Eisen gelb chromatiert • 4 Befestigungslöcher Ø 5 mm • Anschraubfläche 35 x 60 mm • Gleitlager, fix vernietet • breite runde Rille • für Hanf- oder Chemiefaserseil B D N Ausführung Rollen-Ø Seil-Ø Tragkraft Bohrung-Ø Nabenbreite Teile-Nr. € per Grauguss lackiert 120 mm 5,0 mm 400 kg 12,2 mm 30 mm M06817 150 mm 6,5 mm 500 kg 14,2 mm 34 mm M08426 Ausführung Rollen-Ø Seil-Ø Tragkraft Teile-Nr. € per Polyamid weiß 30 mm 5 mm 20 kg M06813 40 mm 8 mm 30 kg M06814 50 mm 8 mm 40 kg M06815 Ausführung Rollen-Ø Seil-Ø Tragkraft Höhe innen Lochabstand Teile-Nr. € per Polyamid weiß 50 mm 8 mm 40 kg 66 mm 42 x 20 mm M06819
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=