Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 781 6 Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststellung und Polyurethanrad Mit Anschraubplatte, schwere Ausführung. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Kugellager Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Gusseisen, ohne Fadenschutzscheibe • Lauffläche Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A Schwerlast-Bockrolle mit Polyurethanrad Mit Anschraubplatte, schwere Ausführung. Hinweise • Radachse verschraubt, Kugellager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Gusseisen, ohne Fadenschutzscheibe • Lauffläche Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A Schwerlast-Lenkrolle mit Polyurethanrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Kugellager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Gusseisen • Lauffläche Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 100 mm 300 kg 137 mm 105 x 85 mm 80 x 60 mm M19337 125 mm 300 kg 163 mm 135 x 110 mm 80 x 60 mm M19338 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 100 mm 300 kg 137 mm 105 x 85 mm 80 x 60 mm M19339 125 mm 300 kg 163 mm 135 x 110 mm 80 x 60 mm M19340 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 100 mm 295 kg 132 mm 105 x 85 mm 80 x 60 mm 573754 125 mm 350 kg 157 mm 105 x 85 mm 80 x 60 mm 573756 150 mm 600 kg 200 mm 138 x 110 mm 105 x 75 mm 573759 200 mm 600 kg 255 mm 138 x 110 mm 105 x 75 mm 573761 250 mm 600 kg 295 mm 138 x 110 mm 105 x 75 mm 573763
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=