Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 773 6 Ersatzrad Gummi schwarz Materialbeschreibung • Radkörper aus Stahlblech verzinkt mit Rollenkorblager • Lauffläche Gummi schwarz Ersatzrad Gummi grau Materialbeschreibung • Radkörper aus Stahlblech verzinkt mit Rollenkorblager • Lauffläche Gummi grau Transportgeräte-Lenkrolle mit Elastikreifen blau Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Rollenkorblager • Ø 100 mm mit Fadenschutzscheibe • Ø 125 - 200 mm ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff • Lauffläche Elastikreifen blau Rad-Ø Tragkraft Nabenbreite Reifenbreite Achsbohrung Teile-Nr. € per 80 mm 50 kg 40 mm 25,0 mm 12 mm M19283 100 mm 70 kg 40 mm 30,0 mm 12 mm M19284 125 mm 100 kg 50 mm 37,0 mm 15 mm M19285 140 mm 115 kg 50 mm 37,5 mm 15 mm 573571 160 mm 135 kg 60 mm 40,0 mm 20 mm M19286 180 mm 170 kg 58 mm 45,0 mm 20 mm 573572 200 mm 205 kg 60 mm 50,0 mm 20 mm M19287 225 mm 300 kg 58 mm 55,0 mm 20 mm 638699 250 mm 350 kg 60 mm 60,0 mm 25 mm 573573 Bestellhinweis • Lieferung ohne Fadenschutzscheibe und Achsrohr Rad-Ø Tragkraft Nabenbreite Reifenbreite Achsbohrung Teile-Nr. € per 125 mm 110 kg 50 mm 37 mm 15 mm 424735 Bestellhinweis Lieferung ohne Fadenschutzscheibe und Achsrohr Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 100 mm 140 kg 128 mm 104 x 80 mm 72 x 52/80 x 60 mm 386324 125 mm 140 kg 155 mm 115 x 85 mm 80 x 55/60 mm 386338 125 mm 300 kg 166 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573585 160 mm 300 kg 195 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 386350 200 mm 300 kg 235 mm 138 x 109 mm 105 x 75/80 mm 573603
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=