Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 766 6 Transportgeräte-Lenkrolle 3470 mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Stahlblech mit Rollenkorblager • Lauffläche Gummi schwarz, mit Fadenschutz Transportgeräte-Lenkrolle 3477 mit Gummirad Mit Anschraubplatte und Totalfeststellung. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Stahlblech mit Rollenkorblager • Lauffläche Gummi schwarz, mit Fadenschutz Transportgeräte-Bockrolle 3478 mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Stahlblech mit Rollenkorblager • Lauffläche Gummi schwarz, mit Fadenschutz Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 100 kg 108 mm 105 x 85 mm 80/77 x 60 mm M07865 100 mm 70 kg 128 mm 105 x 85 mm 80/77 x 60 mm M07866 125 mm 100 kg 155 mm 105 x 85 mm 80/77 x 60 mm M07867 160 mm 135 kg 200 mm 137 x 105 mm 105 x 80/75 mm M07868 200 mm 205 kg 240 mm 137 x 105 mm 105 x 80/75 mm M07869 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 100 kg 108 mm 105 x 85 mm 80/77 x 60 mm M12418 100 mm 70 kg 128 mm 105 x 85 mm 80/77 x 60 mm M13333 125 mm 100 kg 155 mm 105 x 85 mm 80/77 x 60 mm M07871 160 mm 135 kg 200 mm 137 x 105 mm 105 x 80/75 mm M07872 200 mm 205 kg 240 mm 137 x 105 mm 105 x 80/75 mm M07873 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 100 kg 108 mm 105 x 85 mm 80/77 x 60 mm M07874 100 mm 70 kg 128 mm 105 x 85 mm 80/77 x 60 mm M07875 125 mm 100 kg 155 mm 105 x 85 mm 80/77 x 60 mm M07876 160 mm 135 kg 200 mm 137 x 105 mm 105 x 80/75 mm M07877 200 mm 205 kg 240 mm 137 x 105 mm 105 x 80/75 mm M07878
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=