Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 763 6 Schwere Apparate-Bockrolle mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • Radachse verschraubt, Gleitlager, mit Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Gummi blaugrau Apparate-Lenkrolle Edelstahl mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt mit Gleitlager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Edelstahl • Radkörper Kunststoff • Lauffläche Gummi blaugrau Apparate-Lenkrolle Edelstahl mit Totalfeststellung und Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt mit Gleitlager, ohne Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Edelstahl • Radkörper Kunststoff • Lauffläche Gummi blaugrau Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 60 mm 40 kg 91 mm 60 x 60 mm 45 x 45 mm 386066 80 mm 50 kg 111 mm 60 x 60 mm 45 x 45 mm 386077 100 mm 60 kg 136 mm 76 x 70 mm 60 x 50 mm 386084 125 mm 70 kg 158 mm 76 x 70 mm 60 x 50 mm 386094 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 70 mm 60 x 60 mm 45 x 45 mm 572695 75 mm 50 kg 111 mm 60 x 60 mm 45 x 45 mm M19314 100 mm 60 kg 136 mm 76 x 70 mm 60 x 50 mm M19315 125 mm 70 kg 158 mm 76 x 70 mm 60 x 50 mm 572723 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 70 mm 60 x 60 mm 45 x 45 mm 573003 75 mm 50 kg 111 mm 60 x 60 mm 45 x 45 mm M19316 100 mm 60 kg 136 mm 76 x 70 mm 60 x 50 mm M19317 125 mm 70 kg 158 mm 76 x 70 mm 60 x 50 mm 573011
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=