Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 761 6 Schwere Apparate-Bockrolle mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • Radachse verschraubt, Konuslager, mit Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Gummi blaugrau Schwere Apparate-Lenkrolle mit Gummirad Mit Rückenloch. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Konuslager, mit Fadenschutzscheibe • Befestigung durch handelsübliche M 12 Schrauben Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Gummi blaugrau Schwere Apparate-Lenkrolle mit Totalfeststellung und Gummirad Mit Rückenloch. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Konuslager, mit Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Gummi blaugrau Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 80 mm 80 kg 117,0 mm 95 x 70 mm 75 x 45 mm 573485 100 mm 80 kg 137,0 mm 95 x 70 mm 75 x 45 mm 573486 125 mm 100 kg 162,5 mm 95 x 70 mm 75 x 45 mm 573489 150 mm 100 kg 189,0 mm 95 x 70 mm 75 x 45 mm 573490 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Rückenloch Teile-Nr. € per 80 mm 80 kg 110 mm 12,2 mm 573491 100 mm 80 kg 134 mm 12,2 mm 573493 125 mm 100 kg 158 mm 12,2 mm 573495 150 mm 100 kg 179 mm 12,2 mm 573497 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Rückenloch Teile-Nr. € per 80 mm 80 kg 112 mm M12 573499 100 mm 80 kg 129 mm M12 573501 125 mm 100 kg 158 mm M12 573502 150 mm 100 kg 188 mm M12 573503
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=