Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 759 6 Apparate-Doppellenkrolle mit Totalfeststellung und Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Konuslager, mit Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Gummi blaugrau Apparate-Doppellenkrolle mit Gummirad Mit Rückenloch. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Konuslager • Befestigung durch handelsübliche M10 Schrauben Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Gummi blaugrau Apparate-Doppellenkrolle mit Totalfeststellung und Gummirad Mit Rückenloch. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Konuslager • Befestigung durch handelsübliche M 10 Schrauben Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Gummi blaugrau Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 50 mm 60 kg 75 mm 60 x 60 mm 46 x 46/38 x 38 mm 573447 75 mm 80 kg 102 mm 77 x 67 mm 70 x 60/45 x 35 mm 573449 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Rückenloch Teile-Nr. € per 50 mm 60 kg 72 mm 10,2 mm 573450 75 mm 80 kg 99 mm 10,2 mm 573454 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Rückenloch Teile-Nr. € per 50 mm 60 kg 72 mm 10,2 mm 573456 75 mm 80 kg 99 mm 10,2 mm 573457
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=