Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 758 6 Apparate-Lenkrolle mit Totalfeststellung und Gummirad Mit Rückenloch. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Konuslager, mit Fadenschutzscheibe • Befestigung durch handelsübliche M 10 Schrauben Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Gummi blaugrau, mit Fadenschutzscheibe Ersatzrad Gummi blaugrau Hinweise • Radkörper Kunststoff mit Konuslager, mit Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Lauffläche Gummi blaugrau Apparate-Doppellenkrolle mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Konuslager, mit Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Gummi blaugrau Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Rückenloch Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 70 mm 10,2 mm M19299 75 mm 50 kg 100 mm 10,2 mm M19300 100 mm 65 kg 121 mm 10,2 mm M19301 Rad-Ø Tragkraft Nabenbreite Reifenbreite Achsbohrung Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 22,5 mm 18 mm 6 mm M19311 75 mm 50 kg 29,0 mm 24 mm 6 mm M19312 100 mm 65 kg 30,0 mm 25 mm 8 mm M19313 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 50 mm 60 kg 75 mm 60 x 60 mm 46 x 46/38 x 38 mm 573445 75 mm 80 kg 102 mm 77 x 67 mm 70 x 60/45 x 35 mm 573446
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=