Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 757 6 Apparate-Lenkrolle mit Totalfeststellung und Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Konuslager, mit Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Gummi blaugrau, mit Fadenschutzscheibe Apparate-Bockrolle mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • Radachse verschraubt, Konuslager, mit Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Gummi blaugrau, mit Fadenschutzscheibe Apparate-Lenkrolle mit Gummirad Mit Rückenloch. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Konuslager, mit Fadenschutzscheibe • Befestigung durch handelsübliche M 10 Schrauben Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Gummi blaugrau, mit Fadenschutzscheibe Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 73 mm 54 x 54 mm 40 x 40 mm M19305 75 mm 50 kg 103 mm 60 x 60 mm 47 x 47/37 x 37 mm M19306 100 mm 65 kg 124 mm 60 x 60 mm 47 x 47/37 x 37 mm M19307 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 73 mm 54 x 54 mm 40 x 40 mm M19308 75 mm 50 kg 103 mm 60 x 60 mm 47 x 47/37 x 37 mm M19309 100 mm 65 kg 124 mm 60 x 60 mm 47 x 47/37 x 37 mm M19310 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Rückenloch Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 70 mm 10,2 mm M19296 75 mm 50 kg 100 mm 10,2 mm M19297 100 mm 65 kg 121 mm 10,2 mm M19298
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=