Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 756 6 Apparate-Lenkrolle 2475/2477 mit Gummirad Mit Rückenloch und Feststellung. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Stahlblech mit Konuslager • Lauffläche Gummi blaugrau, spurlos, mit Fadenschutz Lieferumfang inkl. Befestigungsschraube M 10 Ersatzrad Gummi blaugrau Materialbeschreibung • Radköper Stahlblech verzinkt mit Konuslager • Lauffläche Gummi blaugrau, spurlos, mit Fadenschutzscheibe Apparate-Lenkrolle mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt, Konuslager, mit Fadenschutzscheibe Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und chromatiert • Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Gummi blaugrau, mit Fadenschutzscheibe Ausführung Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Teile-Nr. € per Radfeststellung 50 mm 40 kg 69 mm M07889 Totalfeststellung 75 mm 55 kg 100 mm M07861 Totalfeststellung 100 mm 80 kg 135 mm M07862 Rad-Ø Tragkraft Achsbohrung Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 6,1 mm M10881 75 mm 55 kg 6,1 mm M07863 100 mm 80 kg 6,1 mm M07864 Bestellhinweis Ersatzrad zu den Rollen der Serie 2470, 2475/2477 und 2478 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 73 mm 54 x 54 mm 40 x 40 mm M19302 75 mm 50 kg 103 mm 60 x 60 mm 47 x 47/37 x 37 mm M19303 100 mm 65 kg 124 mm 60 x 60 mm 47 x 47/37 x 37 mm M19304
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=