Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 755 6 Apparate-Lenkrolle 2475/2477 mit Gummirad Mit Anschraubplatte und Feststellung. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt • Teile-Nr. M07888 mit Radfeststellung • Teile-Nr. M0785 7, M07858 mit To talfeststellung Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Stahlblech mit Konuslager • Lauffläche Gummi blaugrau, spurlos, mit Fadenschutz Apparate-Bockrolle 2478 mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Stahlblech mit Konuslager • Lauffläche Gummi blaugrau, spurlos, mit Fadenschutz Apparate-Lenkrolle 2470 mit Gummirad Mit Rückenloch. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Stahlblech mit Konuslager • Lauffläche Gummi blaugrau, spurlos, mit Fadenschutz Lieferumfang inkl. Befestigungsschraube M 10 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 69 mm 60 x 60 mm 44/38 x 44/38 mm M07888 75 mm 55 kg 100 mm 60 x 60 mm 48/38 x 48/38 mm M07857 100 mm 80 kg 135 mm 77 x 67 mm 61,5/56 x 51,5/46,5 mm M07858 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 69 mm 55 x 55 mm 44/38 x 44/38 mm M07887 75 mm 55 kg 100 mm 60 x 60 mm 48/38 x 48/38 mm M07853 100 mm 80 kg 135 mm 77 x 67 mm 61,5/56 x 51,5/46,5 mm M07854 Ausführung Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Teile-Nr. € per ohne Feststellung 50 mm 40 kg 69 mm M07886 ohne Feststellung 75 mm 55 kg 100 mm M07859 ohne Feststellung 100 mm 80 kg 135 mm M07860
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=