Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 754 6 Apparate-Lenkrolle mit Gummirad Mit Rückenloch. Hinweise • 1-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Kunststoff mit Gleitlager • Lauffläche Gummi blaugrau, spurlos, ohne Fadenschutzscheibe Apparate-Lenkrolle mit Gummirad Mit Rückenloch und Totalfeststellung. Hinweise • 1-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Kunststoff mit Gleitlager • Lauffläche Gummi blaugrau, spurlos, ohne Fadenschutzscheibe Ersatzrad Gummi blaugrau Materialbeschreibung • Radkörper Kunststoff mit Gleitlager • Lauffläche Gummi blaugrau, spurlos, ohne Fadenschutzscheibe Apparate-Lenkrolle 2470 mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Stahlblech mit Konuslager • Lauffläche Gummi blaugrau, spurlos, mit Fadenschutz Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Rückenloch Werks-Nr. Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 67 mm 10,2 mm A101A8050 M19405 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Rückenloch Werks-Nr. Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 67 mm 10,2 mm A121A8050 M19406 Rad-Ø Tragkraft Werks-Nr. Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg A8050 M19407 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 69 mm 60 x 60 mm 44/38 x 44/38 mm M07885 75 mm 55 kg 100 mm 60 x 60 mm 48/38 x 48/38 mm M07855 100 mm 80 kg 135 mm 77 x 67 mm 61,5/56 x 51,5/46,5 mm M07856
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=