Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 753 6 Apparate-Lenkrolle mit Polyamidrad Mit Rückenloch. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Polyamid schwarz mit Gleitlager, ohne Fadenschutzscheibe Apparate-Lenkrolle mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 1-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Kunststoff mit Gleitlager • Lauffläche Gummi blaugrau, spurlos, ohne Fadenschutzscheibe Apparate-Lenkrolle mit Gummirad Mit Anschraubplatte und Totalfeststellung. Hinweise • 1-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Kunststoff mit Gleitlager • Lauffläche Gummi blaugrau, spurlos, ohne Fadenschutzscheibe Apparate-Bockrolle mit Gummirad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 1-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Kunststoff mit Gleitlager • Lauffläche Gummi blaugrau, spurlos, ohne Fadenschutzscheibe Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Rückenloch Werks-Nr. Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 70 mm 10,2 mm A101A9050 M19410 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Werks-Nr. Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 70 mm 54 x 54 mm 40 x 40 mm A100A8050 M19402 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Werks-Nr. Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 70 mm 54 x 54 mm 40 x 40 mm A120A8050 M19403 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Werks-Nr. Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 70 mm 54 x 54 mm 40 x 40 mm A110A8050 M19404
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=