Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 752 6 Lenkrolle mit Kunststoffrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • Radachse mit Gleitlager, fix vernietet • Schwenklager mit einfachem Kugelkranz Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Laufrad Kunststoff schwarz, ohne Fadenschutzscheibe Lenkrolle 1430 mit Kunststoffrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • Radachse mit Gleitlager, fix vernietet • Schwenklager mit einfachem Kugelkranz Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt chromatiert • Laufrad Polypropylen schwarz, ohne Fadenschutzscheibe Apparate-Lenkrolle mit Polyamidrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Polyamid schwarz mit Gleitlager, ohne Fadenschutzscheibe Apparate-Bockrolle mit Polyamidrad Mit Anschraubplatte. Hinweise • 2-reihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radachse verschraubt Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Radkörper Polyamid schwarz mit Gleitlager, ohne Fadenschutzscheibe Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Werks-Nr. Teile-Nr. € per 30 mm 20 kg 36 mm 34 x 48 mm 22 x 36 mm F25.30 M19419 45 mm 35 kg 66 mm 47 x 47 mm 35 x 35 mm F25.46 M19420 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 32 mm 20 kg 42,5 mm 38 x 32 mm 30 x 24 mm M10898 50 mm 40 kg 66,0 mm 59 x 47 mm 46 x 35 mm M10899 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Werks-Nr. Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 70 mm 54 x 54 mm 40 x 40 mm A100A9050 M19408 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Werks-Nr. Teile-Nr. € per 50 mm 40 kg 70 mm 54 x 54 mm 40 x 40 mm A110A9050 M19409
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=