Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 751 6 Kugelrolle Technische Daten • Bauhöhe 14,5 mm • Gesamthöhe 21,0 mm • zum Anschrauben 3 Bohrungen Ø 3 mm Materialbeschreibung • Laufkugel Stahl schwarz, in stabilem Stahlblech eingefasst Container-Bockrolle Dilip fix Hinweise • geeignet für Stein, Parkett, PVC/Linoleum Kastenrolle Kunststoff schwarz Starre Ausführung. Hinweise • Radachse mit Gleitlager, fix vernietet Materialbeschreibung • Gehäuse Stahlblech verzinkt • Laufrad Kunststoff schwarz Kastenrolle mit Gummirad Materialbeschreibung • Gehäuse aus Stahlblech Ausführung Gehäuse-Ø Bohr-Ø Tragkraft Werks-Nr. Teile-Nr. € per Metall 36 mm 25 mm 20 kg E31.19 M19411 Ausführung Rad-Ø Tragkraft Bohr-Ø Einlasstiefe Teile-Nr. € per Kunststoff schwarz 25 mm 50 kg 56 mm 16 mm 560705 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Werks-Nr. Teile-Nr. € per 15 mm 20 kg 17 mm 16 x 30 mm 21 mm E50.15 M19412 25 mm 35 kg 29 mm 18 x 41 mm 31 mm E50.25 M19413 30 mm 40 kg 33 mm 20 x 46 mm 35 mm E50.30 M19414 45 mm 55 kg 49 mm 25 x 68 mm 54 mm E50.45 M19418 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Werks-Nr. Teile-Nr. € per 30 mm 35 kg 33 mm E51.030 486012
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=