Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 749 6 Bockrolle Gummi grau Mit Anschraubplatte. Hinweise • geeignet für Holzböden Technische Daten • Gehäuse in Chrom • Laufrolle aus hochwertigem Gummi • ohne Fadenschutz • Radachse mit Gleitlager Doppelrolle Für Systemaufnahme 8 mm. Hinweise • Laufrollen Kunststoff schwarz • mit guter Laufeigenschaft durch einzeln gelagerte Laufrollen Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 30 mm 30 kg 48 mm 45 x 45 mm 34 x 34 mm M16697 436512 Ausführung Rollen Ø Tragkraft Bauhöhe Farbe Werks-Nr. Teile-Nr. € per mit Feststeller harte Lauffläche für weiche Böden 40 mm 25 kg 46 mm schwarz F85.040.08 699498 mit Feststeller harte Lauffläche für weiche Böden 50 mm 50 kg 59 mm schwarz F85.050 436516 mit Feststeller weiche Lauffläche für harte Böden 40 mm 25 kg 46 mm schwarz F86.040.08 699499 mit Feststeller weiche Lauffläche für harte Böden 50 mm 50 kg 59 mm schwarz F86.050 436523 ohne Feststeller harte Lauffläche für weiche Böden 40 mm 25 kg 46 mm schwarz F75.040.08 699495 ohne Feststeller harte Lauffläche für weiche Böden 50 mm 50 kg 59 mm chrom/ schwarz F80.050 436530 ohne Feststeller harte Lauffläche für weiche Böden 50 mm 50 kg 59 mm schwarz F75.050 436512 ohne Feststeller weiche Lauffläche für harte Böden 40 mm 25 kg 46 mm schwarz F76.040.08 699497 ohne Feststeller weiche Lauffläche für harte Böden 50 mm 50 kg 59 mm schwarz F76.050 436520 Bestellhinweis Befestigungselemente bitte separat bestellen
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=