Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Möbel, Apparate- und Seilrollen Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 748 6 Strebenplattenträger Mit Gummischutzhüllen. Uni-Plattenträger Materialbeschreibung • geschmiedeter Stahlkörper Saugheber Der universelle „Anfasser“ für Handwerk und Industrie. Mit Doppelwirkung, für alle glatten Flächen. Hinweise • Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen, Kipphebel umlegen. Materialbeschreibung • Kunststoff Lenkrolle Gummi grau Mit Anschraubplatte. Hinweise • geeignet für Holzböden Technische Daten • Gehäuse in Chrom • Laufrolle aus hochwertigem Gummi • ohne Fadenschutz • Radachse mit Gleitlager • Schwenklager mit Kugelkranz Größe Gewicht Teile-Nr. € per 250 mm 0,33 kg D07975 Spannbereich Teile-Nr. € per 0 - 44 mm 461125 Tragfähigkeit Saugscheibe Ø Teile-Nr. € per 70 kg 4 " (101,6 mm) 141430 Rad-Ø Tragkraft Bauhöhe Plattengröße Lochdistanz Teile-Nr. € per 30 mm 30 kg 48 mm 45 x 45 mm 34 x 34 mm M16696
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=