Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Stopfen, Gleiter, Puffer Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 746 6 Anschlagdämpfer Dyna Stop 2-teilig. Technische Daten • Aluminium-Einbohrbuchse Ø 8 mm • Bohrtiefe 10 mm • transparentes Dämpfteil zum Einsetzen Wandpuffer halbrund Hinweise • aus elastischem Kunststoff • selbstklebend • halbkugelförmig Anschlagpuffer halbrund Hinweise • selbstklebend WC-Sitz-Puffer Ausführung Maß-Ø VE Teile-Nr. € per Alu/transparent 8 mm 6.000 Stk. M17002 Ausführung Maße Ø x H VE Teile-Nr. € per Kunststoff beige 32 x 13 mm 50 Stk. M17206 Kunststoff weiß 32 x 13 mm 50 Stk. M17205 Ausführung Maße Ø x H VE Teile-Nr. € per Kunststoff weiß 18,2 x 9,6 mm 125 Stk. M18847 Ausführung Farbe Größe H x Ø Teile-Nr. € per Gummi grau 10 x 20 mm L24584 Gummi schwarz 10 x 20 mm 571757 Gummi weiß 10 x 20 mm L22484
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=