Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Stopfen, Gleiter, Puffer Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 744 6 Möbelgleiter rund Hinweise • selbstklebend Möbelgleiter quadratisch Hinweise • selbstklebend Möbelpuffer Hinweise • aus elastischem Kunststoff • selbstklebend Möbelpuffer Hinweise die 2-teilige Konstruktion ergibt einen weichen Anschlag Technische Daten • Bohr-Ø 5 mm • Bohrtiefe 6 mm • Kopfdicke 1,5 mm Ausführung Maß-Ø VE Teile-Nr. € per Filz weiß 18 mm 40 Stk. 638149 Filz weiß 22 mm 50 Stk. 638161 Filz weiß 26 mm 32 Stk. 638164 Filz weiß 28 mm 24 Stk. 638167 Ausführung Maße VE Teile-Nr. € per Filz weiß 20 x 20 mm 50 Stk. 638170 Filz weiß 25 x 25 mm 32 Stk. 638172 Filz weiß 100 x 100 mm 1 Stk. M18090 Ausführung Maße Ø x H VE Teile-Nr. € per Kunststoff transparent 7,5 x 1,5 mm 50 Stk. M13134 Ø 9 Ø 5 2,5 8 Ausführung Maß-Ø Teile-Nr. € per Kunststoff transparent 9 mm M17054
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=