Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Tisch- und Möbelfüße www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 729 6 Fixissimo Tischfußbefestigung Das unsichtbare Tischfuß-Montagesystem für Holz- oder Steinplatten. Hinweise Type HE: für hohle Tischfüße Type V/VE: für vollmassive Tischfüße Type HE/VE: mit exzentrischer Montageplatte Type V: mit innenliegender Montageplatte Durch die vergrößerte Auflagefläche wird eine höhere Stabilität erzielt. Die Platte muss jedoch zwingend bündig in die Tischplatte eingelassen werden. Technische Daten • Beinahe unsichtbare Verbindung, nur ein kleines Loch von 6 mm ist an der Innenkante zu sehen. • eckbündige Montage mit der Tischkante • Tische können zerlegt transportiert werden • Die äußerst stabile Verbindung ist mit einem Handgriff montiert und ebenso schnell wieder zu trennen (Imbus). • kann mit Holz- oder Metallfüßen verwendet werden • Fertigungstoleranzen werden ausgeglichen Lieferumfang Garnitur bestehend aus 4 Stk. Anwendung Type Fußgröße Maß M Werks-Nr. Teile-Nr. € per für hohle Tischfüße HE-80 80 mm 110/54 mm 70.004.084.7140 540957 für hohle Tischfüße HE-100 100 mm 117/72 mm 70.004.104.7140 540950 für volle Tischfüße V-100K 100 mm 72 mm 70.002.K.104.7140 593217 für volle Tischfüße V-120K 120 mm 92 mm 70.002.K.124.7140 593226 für volle Tischfüße VE-50K 50 mm 72 mm 70.003.K.044.7140 593247 für volle Tischfüße VE-60K 60 mm 92 mm 70.003.K.064.7140 593246 für volle Tischfüße VE-80K 80 mm 110 mm 70.003.K.084.7140 593244
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=