Möbelbeschläge
Tischfüße, Kleinteile, Rollen Tisch- und Möbelfüße www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 719 6 Tischbeinsatz Lieferumfang Satz bestehend aus: 4 Stk. Tischbeine aus Stahl, 4 Stk. Befestigungsplatten aus Zamak mit Gewindeschrauben M10 x 25 mm, 4 Stk. Konus Zamak/Kunststoff mit Innengewinde M10, 4 Stk. Verstellfüße aus Kunststoff, Verstellbereich +25 mm Tischbeinsatz Mit losen Anschraubplatten. Technische Daten stufenlos verstellbar von 710 - 740 mm Lieferumfang Garnitur bestehend aus: 4 Stk. Tischbeine Ø 60 mm mit Kunststoffabschlusskappen und 4 Stk. Anschraubplatten inklusive Schrauben Tischbein Mit Konus und Platte. Tischbeinsatz Mit losen Anschraubplatten. Technische Daten • Quadratrohr lackiert RAL 9006 • Höhenverstellung +25 mm Lieferumfang Garnitur bestehend aus: 4 Stk. Tischbeine 60 x 60 mm mit Kunststoffabschlusskappen und 4 Stk. Anschraubplatten inklusive Schrauben 359612 Ausführung Rundrohr Ø Höhe Werks-Nr. Teile-Nr. € per chrom 60 mm 710 mm 4716.236 359612 schwarz 60 mm 710 mm 4716.266 359622 weiß 60 mm 710 mm 4716.218 359621 Ausführung Rundrohr Ø Höhe Werks-Nr. Teile-Nr. € per Edelstahl finish 60 mm 710 mm 040649 414884 Ausführung Rundrohr Ø Höhe Teile-Nr. € per Chrom glanz 62 mm 1.100 mm 414373 Edelstahl finish 62 mm 1.100 mm 414361 Ausführung Profilmaß Höhe Teile-Nr. € per alufarben lackiert 60 x 60 mm 710 mm M19207
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=