Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Alu Glasrahmentüren Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 716 5 Rahmenprofilband für Eckanschlag 105 Hinweise Für eine 19 mm starke Seite ist die Montageplatte Teile-Nr. M18505 zu verwen- den. Technische Daten • Türaufschlag A bis 21 mm möglich • Mindestfuge F 2 mm Rahmenprofilband für Mittelanschlag 105 Hinweise Für eine 19 mm starke Seite ist die Montageplatte Teile-Nr. M18505 zu verwen- den. Rahmenprofilband für Innenanschlag 105 Hinweise Für eine 19 mm starke Seite ist die Montageplatte Teile-Nr. 274866 zu verwen- den. 3DS-Blitz-Montageplatte Mit Euroschrauben 14 mm lang. Ausführung Bandarm Bandtopf Werks-Nr. Teile-Nr. € per mit Feder Stahl Zinkdruckguss C206A99 M18504 Ausführung Bandarm Bandtopf Werks-Nr. Teile-Nr. € per mit Feder Stahl Zinkdruckguss C206G99 M18831 Ausführung Bandarm Bandtopf Werks-Nr. Teile-Nr. € per mit Feder Stahl Zinkdruckguss C206P99 M18832 Ausführung Höhe VE Werks-Nr. Teile-Nr. € per Zinkguss 2-5 mm 50 Stk. BARGR29/16 M18505 Zinkguss 6-8 mm 50 Stk. BARGR69/16 274866
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=