Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Sonstige Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 712 5 Ausrichtbeschlag Komplett-Set Für Schiebetüren. Hinweise • Türen ab 16 mm Stärke und bis 2.600 mm Höhe können wieder begradigt werden. Natürlich ist der Ausrichtbeschlag auch vorbeugend gegen Türverzug einsetzbar. • Der Ausrichtbeschlag wird genau dort an der Tür angebracht, wo die Verzugskräfte aufgenommen werden müssen. Empfehlenswert ist jedoch, pro Tür 2 Stk. Beschläge einzusetzen. • Die Verarbeitung ist leicht und problemlos. • Je eine Gewindestange mit Rechts- bzw. Linksgewinde wird in einer Spannhülse geführt. Die Gewindestangen lagern außerdem in je einem Gehäuse, das in eine 35 mm Bohrung eingesetzt und verschraubt wird. • Durch Verdrehen der Spannhülse wird eine Zug- oder Druckspannung erzielt und damit hohle oder runde Türen wieder ausgerichtet. • Durch Abdecken von Gehäuse, Spannhülse und Gewindestangen ist gewährleistet, dass Garderobe und Wäsche nicht beschädigt werden. Lieferumfang • 1 Gehäuse mit Rechts-Gewindestange A • 2 Aluminium-Deckleisten B • 1 Kunststoff-Deckplatte C • 1 Spannhülse D • 1 Gehäuse mit Links-Gewindestange E • 2 Deckleistenhalter F Ausrichtbeschlag Komplett-Set Für Schiebetüren. Hinweise • Der Ausrichtbeschlag ist nicht bei Hartholztüren einsetzbar. • Spannprofile mit vormontierter Sechskantschraube. • Das Aluminium-Abdeckprofil kann für kürzere Türen zugeschnitten werden. Lieferumfang • 2 Spannprofile • 10 Aluminium-Abdeckprofile • 4 Abdeckungen Ø 35 1920 12,5 tief 11 8 tief Türstärke Türhöhe Werks-Nr. Teile-Nr. € per ab 16 mm 2.600 mm 045 198 392459 Bestellhinweis 2 Stk. im Paket 10 x 4 x 2 x Türstärke Türhöhe Werks-Nr. Teile-Nr. € per 16 - 27 mm 2.400 mm 056.3027.084 M16768 Bestellhinweis Eine Beschlägegarnitur für 1-flügelige Türen, einzelverpackt (= 2 Spannprofile).
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=