Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Sonstige www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 711 5 Drehschiebetürbeschlag Pocket/Flipper Door Für 1 Tür. Technische Daten • Befestigung an Korpusseite = Pocket Door • Befestigung am Oberboden = Flipper Door • beidseitige Zwangführung • für innenliegende und aufschlagende Türen • Lieferung inklusive CLIP-top Profiltürscharnier • Rollenführung aus Stahl, kunststoffbeschichtet • Türgewicht maximal 6 kg Lieferumfang Ein Set Pocket Door rechts oder links bestehend aus Positionen 1 bis 9: • 1 = 2 Stk. Korpusschienen (oben u. unten mit montierter Türabweiserrolle und Rollenplatte, braun) • 2 = 2 Stk. 71T9550 (CLIP-top Profiltürscharniere) • 3 = 2 Stk. 173H9130 (CLIP- Montageplatten) • 4 = 4 Stk. 642.1150 Ni M5x11,5 Senkkopf zur Befestigung der Montageplatte • 5 = 6 Stk. 647.0700 M5x7 Flachkopf zur Befestigung der Distanzstreifen auf der Rollenplatte zur Befestigung der Distanzstreifen miteinander • 6 = 2 Stk. 181.6130 (Distanzplatten braun) • 7 = 2 Stk. 270E0009 (Exzenter braun) • 8 = 2 Stk. Distanzstreifen 270E5050 • 9 = 2 Stk. Flipper Door Laufrollen 270E0005 Bei Anwendung als Flipper Door anstelle der Excenter 270E0009 die Flipper Door Laufrollen 270E0009 verwenden. 1 2 4 3 5 6 8 7 9 Nennlänge Richtung Werks-Nr. Teile-Nr. € per 400 mm links 270E4000.03 593585 400 mm rechts 270E4000.02 594525 500 mm links 270E5000.03 M12774 500 mm rechts 270E5000.02 M12773 550 mm links 270E5500.03 M12776 550 mm rechts 270E5500.02 M12775 600 mm links 270E6000.03 M12778 600 mm rechts 270E6000.02 M12777 Bestellhinweis Planungsmaße: erforderliche Mindest-Korpustiefe innenliegender innenliegender Anschlag Anschlag aufliegender Nennlänge TS = 16 mm TS = 19 mm Anschlag 350 mm* 369 mm 372 mm 353 mm 400 mm* 419 mm 422 mm 403 mm 450 mm* 469 mm 472 mm 453 mm 500 mm 519 mm 522 mm 503 mm 550 mm 569 mm 572 mm 553 mm 600 mm 619 mm 622 mm 603 mm *auf separate Bestellung kurzfristig lieferbar
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=