Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 704 5 Rahmenprofil horizontal Zu Schiebetürbeschlag Divido 80/100. Rahmenprofil vertikal Zu Schiebetürbeschlag Divido 80/100. Hinweise Anwendung bei Type GR/GRM Rahmensprosse für Frontunterteilung Zu Schiebetürbeschlag Divido 80/100. Hinweise Anwendung bei Type GR Rahmen-Stirnprofil Divido 80/100 Für Rahmenprofil vertikal. Hinweise Anwendung bei Type GR/GRM € / 1 M € / 1 M Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Alu natur eloxiert 6.000 mm 042.3000.600 M18449 Bestellhinweis Rahmenprofil Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich € / 1 M € / 1 M Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Alu natur eloxiert 6.000 mm 042.3001.600 M18452 Bestellhinweis Rahmenprofil Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich € / 1 M € / 1 M Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Alu natur eloxiert 6.000 mm 042.3007.600 M18454 Bestellhinweis Profil Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich € / 1 M € / 1 M Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Alu natur eloxiert 6.000 mm 042.3005.600 M18456 Bestellhinweis Profil Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=