Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku www.haberkorn.com Möbelbeschläge 2012 701 5 Abdeckprofil Zu Doppel- oder Dreifachlaufschiene. Schiebewand-Beschlagsgarnitur Divido 100 GR Garnitur obenlaufend für 1 Alurahmen oder Glastüre. Hinweise für Deckenmontage Zubehör Synchro-Garnitur Divido 100 GR Für 2 synchronlaufende Alurahmen oder Glastüren. Combi-Laufschiene Porta/Divido Für Wand und Deckenmontage gebohrt. € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium eloxiert 2.500 mm 042.3086.250 687613 Aluminium eloxiert 6.000 mm 042.3086.600 687620 Bestellhinweis Abdeckprofil Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich 2x 2x 2x 2x 2x Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 1-flügelig max. 1.200 x 2.750 mm max. 100 kg 042.3025.071 687092 Bestellhinweis • Bei Verwendung als Synchro-Beschlag 2 Garnituren bestellen • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich 2x 2x 2x 2x Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 042.3027.071 687097 41 x 39 mm 50 125 125 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 57.3048.250 L23493 Aluminium 6.000 mm 57.3048.600 L23490 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=