Möbelbeschläge
Möbelschiebetüren Schiebetürbeschläge Eku Möbelbeschläge 2012 www.haberkorn.com 696 5 Zwischenstopper Divido 80 Schiebewand-Beschlagsgarnitur Divido 100 H Garnitur obenlaufend für 1 Holztüre. Hinweise für Wand- oder Deckenmontage Zubehör Synchro-Garnitur Divido 100 H Für 2 synchronlaufende Holztüren. Combi-Laufschiene Porta/Divido Für Wand und Deckenmontage gebohrt. Ausführung Werks-Nr. Teile-Nr. € per Kunststoff grau 042.3031.071 M18459 2x 2x 2x 2x 2x Garnitur Türgröße Türgewicht Werks-Nr. Teile-Nr. € per 1-flügelig max. 1.200 x 2.400 mm max. 100 kg 057.3139.071 687101 Bestellhinweis • Bei Verwendung als Synchro-Beschlag 2 Garnituren bestellen • Lauf- und Führungsschienen sind separat zu bestellen • Dämpfung optional erhältlich 2x 2x 2x 2x 2x Garnitur Werks-Nr. Teile-Nr. € per für 2 Türen 042.3027.072 687088 41 x 39 mm 50 125 125 € € Ausführung Länge Werks-Nr. Teile-Nr. Grundpreis ab 6 M Aluminium 2.500 mm 57.3048.250 L23493 Aluminium 6.000 mm 57.3048.600 L23490 Bestellhinweis Laufschiene Länge 6.000 mm auch im Anschnitt erhältlich
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=